pagina iniziale

BTICINO - BTI93800S MAS - SETTO SEPARATORE ORIZZ MAS 800 L=8

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 950 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 850 mm

  • Tipo di superficie - Zincato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8012199707921

Codice prodotto

BTI93800S

Cod. produttore

93800S

Produttore

BTI

Larghezza per installazione dell'armadio:

950 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Larghezza:

850 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Setto separatore orizzontale per quadri e armadi LDX800 larghezza 850mm