BTICINO - BTI93630PL MAS LDX P - QUADRO 600X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 175 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199695853
Codice prodotto
BTI93630PL
Cod. produttore
93630PL
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
175 mm
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
630 A
Colore:
Grigio
Spessore materiale scatola:
7 mm
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri




