BTICINO - BTI93600S MAS - SETTO SEPARATORE ORIZZ MAS 800 L=6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 700 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Larghezza - 600 mm
Tipo di superficie - Zincato
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199707907
Codice prodotto
BTI93600S
Cod. produttore
93600S
Produttore
BTI
Larghezza per installazione dell'armadio:
700 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Larghezza:
600 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no



