BTICINO - BTI93600QZ MAS LDX 400 - ZOCCOLO 600X100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Zoccolo completo 
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 660 mm 
- Altezza - 100 mm 
- Profondità - 175 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012199695891
Codice prodotto
BTI93600QZ
Cod. produttore
93600QZ
Produttore
BTI
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
660 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
175 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
175 mm
Zoccolo per armadi da pavimento LDX400 larghezza 600mm



