BTICINO - BTI93600QS MAS - SETTO SEPARATORE ORIZZ MAS400 L=60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 700 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 250 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 5 mm
Colore - Grigio
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199707891
Codice prodotto
BTI93600QS
Cod. produttore
93600QS
Produttore
BTI
Larghezza per installazione dell'armadio:
700 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
250 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
5 mm
Colore:
Grigio
Larghezza:
600 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no