BTICINO - BTI93490BE/10 MAS LDX 800 - VANO BARRE ESTERNO H=2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 230 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199733418
Codice prodotto
BTI93490BE/10
Cod. produttore
93490BE/10
Produttore
BTI
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
230 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Vano barre esterno LDX800 altezza 2000mm



