BTICINO - BTI93470L MAS LDX 800 - PORTA VANO ESTERNO H=1400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 1550 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199735979
Codice prodotto
BTI93470L
Cod. produttore
93470L
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
1550 mm
Altezza:
310 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
25 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciato