BTICINO - BTI93390QBE MAS LDX 400 - VANO BARRE ESTERNO H=1800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 350 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 175 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199682297
Codice prodotto
BTI93390QBE
Cod. produttore
93390QBE
Produttore
BTI
Larghezza:
350 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
175 mm
Vano barre esterno per armadi da pavimento LDX400 altezza 1,8m




