BTICINO - BTI93390L MAS LDX 400 - PORTE VANO ESTERNO H=1800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 350 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199697161
Codice prodotto
BTI93390L
Cod. produttore
93390L
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
350 mm
Altezza:
1800 mm
Porta in lamiera per vano barre esterno LDX400 350x1,8m