BTICINO - BTI93060FPZ MAS LDX 800 - FIANCO PARZIALE H=1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 910 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 230 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012199694191
Codice prodotto
BTI93060FPZ
Cod. produttore
93060FPZ
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
910 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
230 mm
Larghezza:
250 mm
Altezza:
1200 mm
Dimensione modulare (Passo):
230 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


