BTICINO - BTI92873 MAS MDX 800 - ARMADIO 850X1400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1400 mm
Larghezza - 850 mm
Profondità - 249 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199737867
Codice prodotto
BTI92873
Cod. produttore
92873
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1400 mm
Larghezza:
850 mm
Profondità:
249 mm
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
800 A
Colore:
Grigio
Spessore materiale scatola:
1.5 mm
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri



