BTICINO - BTI92693 MAS MDX 800 - ARMADIO 600X1800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1800 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 249 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199737829
Codice prodotto
BTI92693
Cod. produttore
92693
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
249 mm
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
800 A
Colore:
Grigio
Spessore materiale scatola:
1.5 mm
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri



