BTICINO - BTI91877/60 MAS HDX - SET PROFILATI X FRONTE 600X180


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Metrico
Materiale - Altri
Lunghezza - 1800 mm
Altezza del profilo della guida - 600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199746937
Codice prodotto
BTI91877/60
Cod. produttore
91877/60
Produttore
BTI
Modello:
Metrico
Materiale:
Altri
Lunghezza:
1800 mm
Altezza del profilo della guida:
600 mm
Set di profilati resina IP30 per armadi HDX 600x1,8m