pagina iniziale

BTICINO - BTI91865S/80VR2 MAS HDX - PORTA VETRO SPEC 850X2000

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Larghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199760902

Codice prodotto

BTI91865S/80VR2

Cod. produttore

91865S/80VR2

Produttore

BTI

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

2000 mm

Altezza:

975 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

60 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Porta in vetro bombato per armadi da pavimento HDX 850x2000mm