pagina iniziale

BTICINO - BTI91865/80LR MAS HDX - PORTA PIENA 850X1800

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Larghezza - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199760797

Codice prodotto

BTI91865/80LR

Cod. produttore

91865/80LR

Produttore

BTI

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

1800 mm

Altezza:

975 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

25 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Porta in lamiera per armadi da pavimento HDX 850x1,8m