BTICINO - BTI91840/6SBO MAS - KIT SEGREGAZIONE BARRE ORIZZ L=600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 475 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 600 mm
Colore - Grigio
Larghezza - 350 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012199798912
Codice prodotto
BTI91840/6SBO
Cod. produttore
91840/6SBO
Produttore
BTI
Larghezza per installazione dell'armadio:
475 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
600 mm
Colore:
Grigio
Larghezza:
350 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no




