BTICINO - BTI91832/00N MAS HDX - PIASTRA IN LAMIERA INTERMEDIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 2000 mm
Colore - Grigio
Tipo di superficie - Zincato
Con ingresso cavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012199775500
Codice prodotto
BTI91832/00N
Cod. produttore
91832/00N
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Altezza:
2000 mm
Colore:
Grigio
Tipo di superficie:
Zincato
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no




