BTICINO - BTI91821 MAS HDX - MONTANTI H 1800 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 1800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199742625
Codice prodotto
BTI91821
Cod. produttore
91821
Produttore
BTI
Altezza:
1800 mm
Montanti per armadi HDX altezza 1,8m (n4)



