pagina iniziale

BTICINO - BTI91811/80A MAS HDX - PANNELLO AREATO PER ZOCCOLI 85

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 975 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199742380

Codice prodotto

BTI91811/80A

Cod. produttore

91811/80A

Produttore

BTI

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

975 mm

Altezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

975 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

Pannello aerato per zoccoli larghezza 850mm per armadi HDX