BTICINO - BTI91811/60A MAS HDX - PANNELLO AREATO PER ZOCCOLO 60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Set pannelli anteriore / posteriore 
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 725 mm 
- Altezza - 100 mm 
- Colore - Grigio 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012199742359
Codice prodotto
BTI91811/60A
Cod. produttore
91811/60A
Produttore
BTI
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
725 mm
Altezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
725 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
sì



