BTICINO - BTI90.220 SUONERIE - CAMPANA 220VAC DIAMETRO 120MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 220 V 
- Colore del corpo - Altri 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Tipo di corrente - AC 
- Corrente assorbita - 0.1 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014496008657
Codice prodotto
BTI90.220
Cod. produttore
90.220
Produttore
BTI
Tensione nominale:
220 V
Colore del corpo:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.1 A
Materiale (del corpo):
Metallo
Campana in bronzo diametro 120 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 230 Vac - 100 mA




