BTICINO - BTI89.24 SUONERIE - CAMPANA 24VAC DIAMETRO 90MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Colore del corpo - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.4 A
Confezione
1 PZ
EAN
8014496010872
Codice prodotto
BTI89.24
Cod. produttore
89.24
Produttore
BTI
Tensione nominale:
24 V
Colore del corpo:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.4 A
Materiale (del corpo):
Metallo
Campana in bronzo diametro 80 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 24 Vac - 400 mA




