pagina iniziale

BTICINO - BTI81889 MAS HDR - SBARRA RAME A C 1000A

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1000 A

  • Modello - Profilo

  • Lunghezza - 1700 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199061689

Codice prodotto

BTI81889

Cod. produttore

81889

Produttore

BTI

Corrente nominale In:

1000 A

Modello:

Profilo

Lunghezza:

1700 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

Barra in rame con profilo a C - altezza 1780mm - In=1000A (IP30) - 800A (IP55)