BTICINO - BTI672 CITOFONIA - ALIMENTATORE 230VAC 6 DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12 V
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di installazione - Sistema multifilo
Tipo di corrente - AC
Tensione di ingresso - 230 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014496001771
Codice prodotto
BTI672
Cod. produttore
672
Produttore
BTI
Tensione di uscita:
12 V
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di installazione:
Sistema multifilo
Tipo di corrente:
AC
Tensione di ingresso:
230 V
ALIMENTATORI 220V