pagina iniziale

BTICINO - BTI512E SCATOLE - DA INCASSO E PARETE A 12 POSTI

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Mattoni a vista

  • Forma - Quadrato

  • Colore - Grigio

  • Modello - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012199739779

Codice prodotto

BTI512E

Cod. produttore

512E

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Mattoni a vista

Forma:

Quadrato

Colore:

Grigio

Modello:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Larghezza:

187.8 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Per tubo di diametro:

Altri

Fissatubo:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

16

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Nessuno

Fissaggio del coperchio:

Altri

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

scatola da incasso 6+6 moduli Multibox/Màtix