BTICINO - BTI510N SCATOLE - PER PROFILATI A 1 POSTO MAGIC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Forma - Rettangolare
Colore - Grigio
Modello - Singolo
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199108568
Codice prodotto
BTI510N
Cod. produttore
510N
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Rettangolare
Colore:
Grigio
Modello:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
50.7 mm
Larghezza:
27.8 mm
Profondità interna:
45 mm
Numero di dispositivi installabili:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
Altri
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
3
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Nessuno
Fissaggio del coperchio:
Altri
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno