pagina iniziale

BTICINO - BTI506S MAGIC - SUPPORTO 3+3P SEPARATI

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 6

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 6

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199496566

Codice prodotto

BTI506S

Cod. produttore

506S

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

6

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

supporto a 3+3 posti per scatola art. 506E e art. 506NP - per placche art. 506/6/...