BTICINO - BTI5048N MAGIC - RONZATORE 220VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220 V
Volume - 80 dB
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Confezione
40 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199001951
Codice prodotto
BTI5048N
Cod. produttore
5048N
Produttore
BTI
Tensione nominale:
220 V
Volume:
80 dB
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono continuo
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Verniciato
Trasformatore incorporato:
no