BTICINO - BTI503R MAGIC - SUPPORTO A 3 POSTI MODULO 503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 3
Metodo di montaggio - Fissaggio a graffe / a vite
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di righe di moduli (verticale) - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199113630
Codice prodotto
BTI503R
Cod. produttore
503R
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Metodo di montaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di righe di moduli (verticale):
3
Con chiodo:
no
Con scatola da incasso:
sì
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Installabile a incasso:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Superficie:
Non trattato



