BTICINO - BTI502E SCATOLE - SCATOLA DA INCASSO 2 POSTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Composizione - Scatola da parete 
- Numero di unità - 2 
- Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Giallo 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543499757
Codice prodotto
BTI502E
Cod. produttore
502E
Produttore
BTI
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con placca:
no
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
50 mm
Scatola 2 moduli da incasso per pareti e soffitti in muratura, per l’installazione delle serie civili, con viti per fissaggio supporto a corredo - Dimensioni 71 x 71 x 53,5 mm




