pagina iniziale

BTICINO - BTI5000 MAGIC - TASTO FALSO POLO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Utilizzo - Copertura cieca

  • Colore - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

  • Con lente illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199115566

Codice prodotto

BTI5000

Cod. produttore

5000

Produttore

BTI

Modello:

Tasto singolo

Utilizzo:

Copertura cieca

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

falso polo