BTICINO - BTI4411C L.NOW - RELE DIMMER CONNESSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tronic
Tipo di carico - Universale e LED retrofit
Metodo di montaggio - Altri
Corrente nominale - 0.7 A
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8005543726136
Codice prodotto
BTI4411C
Cod. produttore
4411C
Produttore
BTI
Modello:
Tronic
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Metodo di montaggio:
Altri
Corrente nominale:
0.7 A
Colore:
Nero
Composizione:
Elemento di base
Ingresso unità secondaria:
sì
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con pulsante:
sì
Utilizzabile con sensore di movimento:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con temporizzatore:
sì
Utilizzabile con telecomando:
sì
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7015
Trasparente:
sì
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza commutabile:
0...150 W
Numero di canali:
1
Tipo di fissaggio:
Altri
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no