BTICINO - BTI393017D PULSANTE AGG SENZA FILI BIANCO KIT ADVAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Wireless - sì
Con targhetta per il nome - sì
Materiale - Plastica
Con illuminazione - sì
Confezione
60 PZ
EAN
8005543621479
Codice prodotto
BTI393017D
Cod. produttore
393017D
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Wireless:
sì
Con targhetta per il nome:
sì
Materiale:
Plastica
Con illuminazione:
sì
Colore:
Bianco
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
30 mm
Altezza:
60 mm
pulsante aggiuntivo senza fili bianco - per kit advanced








