BTICINO - BTI391441 NEW CAMERA FOR DIY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm
Utilizzo - All'esterno
Confezione
1 PZ
EAN
8005543676264
Codice prodotto
BTI391441
Cod. produttore
391441
Produttore
BTI
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Lunghezza focale:
3.6...3.6 mm
Utilizzo:
All'esterno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Altri
Numero di pixel (megapixel):
2
Capacità di memoria:
0 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
15 m
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi audio:
0
Numero di uscite audio:
0
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di visione orizzontale:
83.74...83.74 °
Angolo di visione verticale:
45.49...45.49 °
Tensione di alimentazione:
100...240 V
Tipo di tensione:
AC
Diametro:
70.7 mm
Altezza:
70.7 mm
Larghezza:
70.7 mm
Profondità:
138.3 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
Analogico