BTICINO - BTI3769 FLATWALL-PANNELLO COPRIFORO H600 ANTIFUR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 600 mm
Larghezza - 533 mm
Colore - Bianco
Materiale - Acciaio
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543640920
Codice prodotto
BTI3769
Cod. produttore
3769
Produttore
BTI
Altezza:
600 mm
Larghezza:
533 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Acciaio
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
29.5 mm
Pannello copriforo h=600mm per antifurto.


