pagina iniziale

BTICINO - BTI373002 IP - POSTO INTERNO CON TELECAMERA 7

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Con video -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Argento

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543690949

Codice prodotto

BTI373002

Cod. produttore

373002

Produttore

BTI

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Con video:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Argento

Materiale:

Altri

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione memoria:

Protezione dalle intercettazioni:

no

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

Vivavoce:

Con spie luminose:

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale dello schermo:

177.8 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

7 inch

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Tipo di interfaccia:

LAN

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

Apparecchio modulare:

no

Volume regolabile:

Con touch screen:

Larghezza:

211 mm

Altezza:

134 mm

Profondità:

28 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Videocitofono con display touch 7”, telecamera interna e pulsante SOS. Dal display touch è possibile rispondere alla chiamata, attivare l’elettroserratura, chiamare gli altri appartamenti e il centralino di portineria, visualizzare i registri di chiamatee allarmi, lasciare messaggi audio, ricevere messaggi dal centralino di portineria, regolare le impostazioni (es. luminosità, screensaver, sfondi e suoneria) e visualizzare informazioni su data e ora. La gestione degli allarmi è facilmente integrabile grazie a 8 contatti dedicati predisposti. L’integrazione con le telecamere Onvif IP permette di visualizzare le immagini delle telecamere IP dell’appartamento e delle aree comuni direttamente dal videocitofono. L’integrazione specifica permette anche il controllo dell’impianto ascensore. É possibile associare il videocitofono all’app Home + Security (disponibile per Androide iOS). L’App permette di utilizzare funzioni quali: ricezione chiamate, apriporta, visualizzazione della timeline degli eventi e attivazione della pulsantiera esterna tramite smartphone. Con l’app Home + Security è anche possibile gestire i dispositivi della gamma Netatmo Security (telecamere da esterno e da interno, sensori per porte e finestre, sirena interna, rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo facile e sicuro, un sistema di sicurezza intelligente. Il videocitofono può essere alimentato tramite PoE (power over Ethernet) o alimentato direttamente tramite l’alimentatore 375005. Installazione da parete tramite staffa fornita a corredo.