BTICINO - BTI364232 KIT AUDIO CLASSE100A16E MONO-FAM.+ L3000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di citofoni - 1
Numero di posti esterni - 1
Tipo di installazione - Sistema BUS
Con video - no
Colore dei citofoni - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8005543631157
Codice prodotto
BTI364232
Cod. produttore
364232
Produttore
BTI
Numero di citofoni:
1
Numero di posti esterni:
1
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Con video:
no
Colore dei citofoni:
Bianco
Colore dei posti esterni:
Grigio
Tipo di montaggio stazione esterna:
Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
2
Tipo di montaggio stazione interna:
Montaggio a parete
Espandibile a max. numero stazioni interne:
2
Materiale stazione esterna:
Alluminio
Protezione dalle intercettazioni:
no
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
16
Standard video:
PAL
Vivavoce:
sì
Intercomunicante:
no
Con funzione giorno/notte:
sì
Compatibile con apparecchi acustici:
sì
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con funzione memoria:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Con casella di testo:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no