BTICINO - BTI363917 KIT CLASSE 300EOS WN + OUTDOOR CAMERA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di citofoni - 1
Numero di posti esterni - 1
Tipo di installazione - Sistema BUS
Con video - sì
Colore dei citofoni - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Videocitofonia connessa
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543681305
Codice prodotto
BTI363917
Cod. produttore
363917
Produttore
BTI
Numero di citofoni:
1
Numero di posti esterni:
1
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Con video:
sì
Colore dei citofoni:
Bianco
Colore dei posti esterni:
Grigio
Tipo di montaggio stazione esterna:
Montaggio a parete
Tipo di montaggio stazione interna:
Montaggio a parete
Materiale stazione esterna:
Alluminio
Possibile collegamento con lo smartphone:
sì
Standard video:
PAL
Vivavoce:
sì
Intercomunicante:
sì
Con funzione giorno/notte:
sì
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Angolo di apertura telecamera:
105 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Con funzione memoria:
sì
Compatibile con Google Assistant:
sì
Diagonale dello schermo in pollici:
5 inch
Videocamera regolabile manualmente:
sì
Con casella di testo:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
sì