pagina iniziale

BTICINO - BTI360005 NEW KIT BASE IMPIANTO A/V EVOLUTO 2 FILI

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 0

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video - no

  • Numero di pulsanti di chiamata - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543766392

Codice prodotto

BTI360005

Cod. produttore

360005

Produttore

BTI

Numero di citofoni:

0

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

no

Numero di pulsanti di chiamata:

2

Protezione dalle intercettazioni:

no

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

Angolo di apertura telecamera:

119 °

Videocamera regolabile manualmente:

Con casella di testo:

Kit base d\'impianto contenente il modulo audio video Sfera (BT-351500) e l\'alimentatore (BT-346050). Modulo audio video Sfera dotato di telecamera Alta Qualità da 5 MP grandangolare con filtri digitali e LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa. ll segnale video digitale Alta Qualità viene trasmesso ai videocitofoni tramite codifica PAL su tecnologia SCS BUS 2 Fili. Regolazioni volume altoparlante e microfono. Gestisce fino ad un massimo di 98 chiamate a pulsanti utilizzando moduli pulsantisu doppia fila aggiuntivi. Angolo di visione orizzontale (119°), angolo di visione verticale (92°). Consente l’attivazione di una elettro serratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi – 250 mA mantenimento su 30 Ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL. Predisposto per alimentazione supplementare. Dotato di LED frontali per la segnalazione dello stato di funzionamento: apriporta, comunicazione attiva, chiamata inoltrata e sistema occupato. Sensore ottico integrato per l’accensione della retroilluminazione notturna. Da completare con gli specifici frontali di finitura Sfera New e Sfera Robur. Il dispositivo deve essere configurato fisicamente oppure tramite PC e software specifico - scaricabile gratuitamente dal sito www.homesystems-legrandgroup.com. Alimentatore per impianti audio e video 2 fili in custodia modulare 6 DIN. Alimentazione 110 – 240 Va.c. @ 50 – 60 Hz. Fornisce in uscita due alimentazioni in bassissima tensione di sicurezza (una sui 3 morsetti BUS TK, BUS PI ed SCS, una sul morsetto 1 - 2).