BTICINO - BTI35N SUONERIE - A TIMPANO 200/250VAC BRONZO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 200.25 V
Colore del corpo - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Tipo di tono - Tono a impulsi
Confezione
1 PZ
EAN
8012199069043
Codice prodotto
BTI35N
Cod. produttore
35N
Produttore
BTI
Tensione nominale:
200.25 V
Colore del corpo:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono a impulsi
Materiale (del corpo):
Metallo
Suoneria monotonale a timpano per installazione a parete o su scatola art. 500. 200 - 250 Vac bronzo



