BTICINO - BTI3585C L.NOW - SENSORE DI MOVIMENTO WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8005543672884
Codice prodotto
BTI3585C
Cod. produttore
3585C
Produttore
BTI
Colore:
Bianco
Sensore connesso di movimento, colore bianco, permette di controllare uno o più dispositivi connessi per il comando di luci. Rilevazione ad infrarossi con angolo di 140°. Distanza del sensore regolabile da 2 a 8 m.Temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile da 1 a 30 minuti e soglia di luminosità da 1 a 1000 lux. Test possibile con ritardo di 5 sec Altezza di montaggio consigliata: 2,5m. Distanza ottimale tra 2 rilevatori: 6 m. Per uso interno ed esterno (IP44).Alimentazione a batteria. Fornito con 2 batterie AA da 1,5 V.






