BTICINO - BTI352500 MODULO DISPLAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata
Tipo di installazione - Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata - 4000
Colore - Altri
Larghezza - 91 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543457573
Codice prodotto
BTI352500
Cod. produttore
352500
Produttore
BTI
Modello:
Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata:
4000
Colore:
Altri
Larghezza:
91 mm
Altezza:
115 mm
Profondità:
27 mm
Modulo con display grafico da abbinare al modulo fonico 351100 oppure ai moduli audio video 351200 - 351300 (collegamento tramite multicavo fornito a corredo). Può funzionare in due modalità: chiamata da rubrica o chiamata digitale. La chiamata da rubrica consente l’invio della chiamata scorrendo sul display i nominativi associati ai residenti. È possibile memorizzare 4000 nominativi residenti. In abbinamento al modulo tastiera 353000 è possibile effettuare anche la chiamata diretta all’appartamento, semplicemente componendo il numero corrispondente al residente. La chiamata digitale, viene effettuata sempre in abbinamento con il modulo tastiera 353000 tramite digitazione di codice numerico. Si consiglia di affiancare alla pulsantiera uno o più moduli targa 352200 per visualizzare la corrispondenza tra codici numerici e nominativi utenti. È possibile programmare i nominativi nella rubrica in due differenti modalità: inserimento manuale tramite i pulsanti del modulo display oppure inserimento tramite PC con software specifico effettuando il download del file al modulo display (CONSIGLIATO). La mancanza di alimentazione dell’impianto NON causa la perdita dei dati memorizzati. Da completare con frontale di finitura.




