BTICINO - BTI352400 TELECAMERA N&D E GRANDANGOLARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di installazione - Sistema BUS
Standard video - PAL
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543457566
Codice prodotto
BTI352400
Cod. produttore
352400
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Standard video:
PAL
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Videocamera regolabile manualmente:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no