pagina iniziale

BTICINO - BTI350663 SCATOLA SUPERFICIALE 6 MODULO ALLSTREET

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Antracite

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Larghezza - 290 mm

  • Altezza - 360 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543461433

Codice prodotto

BTI350663

Cod. produttore

350663

Produttore

BTI

Numero di unità:

6

Colore:

Antracite

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Larghezza:

290 mm

Altezza:

360 mm

Profondità:

92 mm

Scatola fuori muro 6 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allstreet