BTICINO - BTI350642 SCATOLA SUPERFICIALE 4 MODULI ALLWHITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 290 mm
Altezza - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543461396
Codice prodotto
BTI350642
Cod. produttore
350642
Produttore
BTI
Numero di unità:
4
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
290 mm
Altezza:
255 mm
Profondità:
92 mm
Scatola fuori muro 4 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allwhite