BTICINO - BTI350622 SCATOLA SUPERFICIALE 2 MODULO ALLWHITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 155 mm
Altezza - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543461334
Codice prodotto
BTI350622
Cod. produttore
350622
Produttore
BTI
Numero di unità:
2
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
155 mm
Altezza:
255 mm
Profondità:
92 mm
Scatola fuori muro 2 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allwhite