pagina iniziale

BTICINO - BTI350612 SCATOLA SUPERFICIALE 1 MODULO ALLWHITE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Larghezza - 155 mm

  • Altezza - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543461303

Codice prodotto

BTI350612

Cod. produttore

350612

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Larghezza:

155 mm

Altezza:

160 mm

Profondità:

92 mm

Scatola fuori muro 1 modulo con tetto antipioggia integrato finitura Allwhite