BTICINO - BTI350543 TETTO ANTIPIOGGIA 4 MODULI ALLSTREET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Antracite
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 290 mm
Altezza - 242 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543461105
Codice prodotto
BTI350543
Cod. produttore
350543
Produttore
BTI
Numero di unità:
4
Colore:
Antracite
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
290 mm
Altezza:
242 mm
Profondità:
50 mm
Tetto antipioggia 4 moduli SFERA finitura Allstreet