pagina iniziale

BTICINO - BTI350533 TETTO ANTIPIOGGIA 3 MODULI ALLSTREET

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Antracite

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Larghezza - 151 mm

  • Altezza - 334 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543461082

Codice prodotto

BTI350533

Cod. produttore

350533

Produttore

BTI

Numero di unità:

3

Colore:

Antracite

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Larghezza:

151 mm

Altezza:

334 mm

Profondità:

50 mm

Tetto antipioggia 3 moduli SFERA finitura Allstreet