BTICINO - BTI350513 TETTO ANTIPIOGGIA 1 MODULO ALLSTREET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 151 mm
Altezza - 151 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543458143
Codice prodotto
BTI350513
Cod. produttore
350513
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
151 mm
Altezza:
151 mm
Profondità:
50 mm
Tetto antipioggia 1 modulo SFERA finitura Allstreet